Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker GREGER MINI 42x42x84 cm,Holz , Braun, 8,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072099774
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04170BR
EAN/GTIN:
     5420072099774
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz
5420072099774 Greger Mini ist es nicht zu vergessen. Dieser Snackhocker mit mittlerer Höhe fällt Ihnen auf, egal ob Sie ihn an Ihrer Kücheninsel, vor der Frühstücksbar, um einen Hochtisch oder unter einer Hausanlage platzieren. Greger Mini besteht aus einer großen, verzinkten Metallbasis mit einem Fußstützen sowie einem massiven Holzsitz. Es ist robust, roh und unkompliziert. Es wird Ihr Inneneingang ergänzen und dank seiner Rückenlehne zusätzlichen Komfort bringen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 42
Farbe 1: Braun
Gewicht KG: 8,6
Höhe in cm: 84
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 42
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 15,0 cm
Sitzbreite: 31,0 cm
Sitzhöhe: 66,0 cm
Sitztiefe: 31,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker sitzhöhe 66 cm, 5420072099774, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker GREGER MINI 42x42x84 cm, Holz, Braun, 8, 6 kg, BS04170BR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.