Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch GRU 70x70x105,5 cm,Metall, Dunkelgrau,22 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072099873
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00950DGDG
EAN/GTIN:
     5420072099873
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072099873 Dies ist die Essenz dessen, was Industriedekor zu bieten hat. Gru ist ein eleganter Hochtisch, der vollständig aus verzinktem Metall entfernt ist. Besonders gefällt Ihnen die Fußstütze, die sich um die Struktur des Stangentisches wickelt, sowie die leichte Wartung. Kombinieren Sie Gru mit Stangenhodern (höchstens 4) mit ähnlichen Metallbasen, um eine angenehme Wirkung von Materialien und Farben zu erzielen.

Breite in cm: 70
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Dunkelgrau
Gewicht KG: 22
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 70
Material 1: Metall
Material 2: Metall
Materialstruktur: Metallgalvanize grau dunkel
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Metallgalvanize grau dunkel
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072099873, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch GRU 70x70x105, 5 cm, Metall, Dunkelgrau, 22 kg, BT00950DGDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.