Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer fischer DuoTec 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-542590
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542590
EAN/GTIN:
     4048962298871
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
542590 Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DuoTec besteht als Mitglied der DuoLine aus zwei Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befestigung und damit eine Lastreduktion. Bei Anwendungen in Plattenbaustoffen, hinter denen ein Hohlraum ist, wird der fischer DuoTec wie ein Kippdübel gesetzt. In Vollbaustoffen kann der Dübel auch als Spreizdübel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
ls - tfix + 10 mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, 542590, fischer fischer DuoTec 12, 4048962298871
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 11,05*
€ 15,35*
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 18,41*
Lager 6QTZH
73
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 18,41*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 13,65*
€ 18,82*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 13,9465*
€ 19,2265*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.