Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-545862 Herst.-Nr.: 545862 EAN/GTIN: 4048962324563 |
| | |
|
| | |
| 545862 Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Der fischer Dichtkleber ist der Multikleber für beide Funktionen in einem Arbeitsschritt. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche ist der fischer Dichtkleber optimal geeignet. Durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit ist er für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der fischer Dichtkleber klebt und dichtet schnell ab. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,08 l | Verarbeitungstemperatur: | +5 bis +40 °C | Widerstandsfähigkeit: | -40 bis +90 °C | Gebinde: | Tube | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | EUH208 Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan,N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamin,Dioctylzinnbis(acetylacetonat), Reaktionsmasse von Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und Methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,45* | € 4,61* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,44* | € 4,61* | | | | | | | | 5 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 3,26* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,56* | € 4,96* | | | | Lager 6QTZH | | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,13* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|