Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer UltraCut FBS II 6x55 M8/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-546397
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546397
EAN/GTIN:
     4048962329551
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
546397 Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 M8/19 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube (M8-Außengewinde). Die UltraCut FBS II 6 M8/19 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 10
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
15 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 546397, fischer UltraCut FBS II 6x55 M8/19, 4048962329551
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3038*
€ 0,4038*
2 Tage
290000
100
€ 6,40*
ab € 0,3097*
€ 0,4097*
1
€ 5,90*
ab € 0,283*
€ 0,4464*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3602*
€ 0,4702*
Lager 6QTZH
393
100
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.