Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Griffchen für BA3, a=64mm, ø10mm Umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Griffchen für BA3, a=64mm, ø10mm Umbra
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5487484
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.74 84
EAN/GTIN:
     4014884998892
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
5487484 Möbelgriff Modell 548 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 10 mm. Befestigungsabstand 64 mm.gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, für einseitige Befestigung vorgerichtet. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 009, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Umbra
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 5487484, HEWI Griffchen für BA3, a=64mm, ø10mm Umbra, 4014884998892, 548.74 84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.