Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer BohrerSDS PlusQuattric II 12/110/160(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552129
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552129
EAN/GTIN:
     4048962357295
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
fischer hammerbohrer
552129 Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
917.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: 552129, fischer BohrerSDS PlusQuattric II 12/110/160(10), 4048962357295
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,59*
€ 67,11*
2 Tage
4
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,34*
€ 67,20*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 78,37*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 90,33*
Lager 6QTZH
532
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,61*
€ 98,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,36*
€ 115,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,25*
€ 107,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,61*
€ 93,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.