Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES H S 29/20 350 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552450
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552450
EAN/GTIN:
     4048962359268
Suchbegriffe:
552450
fischer Einlegeschiene FES H S 29/2...
4048962359268
552450 Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren höchste Tragfähigkeit und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M12
Länge:
350 mm
Passend zu:
FBC-S-29/20
Profil:
29/20
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Ja
Anzahl Anker:
3
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.