Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES H S 29/20 850 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552453
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552453
EAN/GTIN:
     4048962359299
Suchbegriffe:
552453
fischer Einlegeschiene FES H S 29/2...
4048962359299
552453 Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren höchste Tragfähigkeit und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M12
Länge:
850 mm
Passend zu:
FBC-S-29/20
Profil:
29/20
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Ja
Anzahl Anker:
5
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.