Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES C 28/15 150 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552544
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552544
EAN/GTIN:
     4048962360196
Suchbegriffe:
552544
fischer Einlegeschiene FES C 28/15 ...
4048962360196
552544 Kostengünstige kalt geformte Ankerschienen kombinieren hohe Zug- und Querkraft.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M8 - M12
Länge:
150 mm
Passend zu:
FBC-28/15
Profil:
28/15
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
2
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.