Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES C 28/15 350 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552548
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552548
EAN/GTIN:
     4048962360233
Suchbegriffe:
552548
fischer Einlegeschiene FES C 28/15 ...
4048962360233
552548 Kostengünstige kalt geformte Ankerschienen kombinieren hohe Zug- und Querkraft.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M8 - M12
Länge:
350 mm
Passend zu:
FBC-28/15
Profil:
28/15
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
3
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.