Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES C 28/15 6070 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552554
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552554
EAN/GTIN:
     4048962360295
Suchbegriffe:
552554
fischer Einlegeschiene FES C 28/15 ...
4048962360295
552554 Kostengünstige kalt geformte Ankerschienen kombinieren hohe Zug- und Querkraft.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M8 - M12
Länge:
6070 mm
Passend zu:
FBC-28/15
Profil:
28/15
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
31
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.