Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 28/15 M12x40 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552606
EAN/GTIN:
     4048962360790
Suchbegriffe:
552606
fischer Bolzen FBC 28/15 M12x40 8.8...
4048962360790
552606 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M12
Länge:
40 mm
Passend zu:
FES-C-28/15
Profil:
FBC-28/15
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
180 C62
net_weight:
11664.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,6108*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 1,52006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,0208*
€ 395,10475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,1416*
€ 392,8685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,33*
€ 378,8127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,7616*
€ 362,6663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,6108*
€ 325,59685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.