Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 40/22 M16x60 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552655
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552655
EAN/GTIN:
     4048962360974
Suchbegriffe:
552655
fischer Bolzen FBC 40/22 M16x60 8.8...
4048962360974
552655 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M16
Länge:
60 mm
Passend zu:
FES-H-40/22 / FES-C-40/25
Profil:
40/22
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
60 C62
net_weight:
10110.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,9404*
€ 259,34908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,06*
€ 257,1114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,12*
€ 250,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,07*
€ 238,0833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,12*
€ 210,7728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.