Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 40/22 M16x80 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552656
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552656
EAN/GTIN:
     4048962360981
Suchbegriffe:
552656
fischer Bolzen FBC 40/22 M16x80 8.8...
4048962360981
552656 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M16
Länge:
80 mm
Passend zu:
FES-H-40/22 / FES-C-40/25
Profil:
40/22
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
60 C62
net_weight:
11670.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,7704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,11284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,2504*
€ 272,80798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,6304*
€ 270,88018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,3004*
€ 263,34748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,8502*
€ 250,91174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,7704*
€ 222,25678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.