Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 50/30 M16x125 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552676
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552676
EAN/GTIN:
     4048962361094
Suchbegriffe:
552676
fischer Bolzen FBC 50/30 M16x125 8....
4048962361094
552676 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M16
Länge:
125 mm
Passend zu:
FES-C-49/30 / FES-H-50/30 / FES-H-52/34 / FES-C-54/33
Profil:
FBC-50/30
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
60 C62
net_weight:
17250.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,3604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,28934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,28*
€ 370,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,4604*
€ 365,87788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,3504*
€ 353,84698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,73*
€ 338,8287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,3604*
€ 306,25888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.