Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 50/30 M20x60 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552677
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552677
EAN/GTIN:
     4048962361100
Suchbegriffe:
552677
fischer Bolzen FBC 50/30 M20x60 8.8...
4048962361100
552677 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M20
Länge:
60 mm
Passend zu:
FES-C-49/30 / FES-H-50/30 / FES-H-52/34 / FES-C-54/33
Profil:
FBC-50/30
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
30 C62
net_weight:
9039.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,9502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,79834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,6302*
€ 212,56994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,3401*
€ 208,65472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,82*
€ 203,2758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,46*
€ 195,7074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,9502*
€ 171,30074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.