Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzen FBC 50/30 M20x125 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552684
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552684
EAN/GTIN:
     4048962361131
Suchbegriffe:
552684
fischer Bolzen FBC 50/30 M20x125 8....
4048962361131
552684 Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M20
Länge:
125 mm
Passend zu:
FES-C-49/30 / FES-H-50/30 / FES-H-52/34 / FES-C-54/33
Profil:
FBC-50/30
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
30 C62
net_weight:
13059.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 6,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,9202*
€ 267,65504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,5102*
€ 265,97714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,1802*
€ 258,44444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,8101*
€ 246,10402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,11*
€ 219,0909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.