Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Montagemörtel FIS VL 360 S HWK G (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-553659
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553659
EAN/GTIN:
     4048962376241
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mörtel
Notfallkoffer
Rettungskoffer
553659 Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 20 Kartuschen Montagemörtel FIS VL 360 T und 40 Statikmischer. Der fischer Montagemörtel 360 S ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
360 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
DIY | Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
15522.00 GRM
GHS:
GHS07 | GHS05 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, fischer mörtel, injektionsmörtel, 553659, fischer Montagemörtel FIS VL 360 S HWK G (20), 4048962376241
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 195,38*
€ 226,72*
Frei Haus
ab € 259,56*
€ 298,44*
€ 4,90*
ab € 263,97*
€ 304,63*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 317,93*
Lager 6QTZH
898
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 342,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.