Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer UltraCut FBS II 10x280 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-558222
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558222
EAN/GTIN:
     4048962410648
Suchbegriffe:
Betonschraube
558222 Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 225 mm | 65 / 215 mm | 85 / 195 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
195 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
290 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 280 mm
Schraubenlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: 558222, fischer UltraCut FBS II 10x280 US, 4048962410648
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 2,5762*
€ 3,3662*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,6365*
€ 3,4265*
1
€ 5,90*
ab € 2,6125*
€ 3,7825*
20
€ 5,00*
ab € 3,3418*
€ 4,3718*
Lager 6QTZH
517
20
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.