Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-562343 Herst.-Nr.: 562343 EAN/GTIN: 4048962440829 |
| |
|
| | |
| 562343 Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 | Breite: | 57,5 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 18 x 1,0 mm | Farbe: | grau | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Höhe: | 57,5 mm | 26 mm | Installationsdrehmoment: | 2 N·m | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 0,70 kN | Nenngröße: | 3/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,97* | € 1,012* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,3089* | € 1,3089* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0407* | € 1,4407* | | | | Lager 6QTZH | | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,51* | € 1,51* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,9136* | € 4,8136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|