Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFull II 10,0x260 SK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-562951
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562951
EAN/GTIN:
     4048962445534
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
562951 Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die PowerFull II im Durchmesser 10 mm unterscheidet sich zu den Durchmessern 6 und 8 mm in der Geometrie. Die 10mm Schraube hat eine Bohrspitze, welche einen Vorbohreffekt erzeugt und die langen Schrauben nicht verlaufen lässt.Das Spaltrisiko wird vermindert und das Eindrehmoment wird reduziert.Zudem ergeben sich geringe Rand- und Achsabstände. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
10,0 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewindelänge:
240 mm
Kopf-Ø:
18,0 mm
Länge:
260 mm
Typ:
Vollgewindeschraube
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube 10,0x100, holzbauschraube, holzbauschraube fischer, 562951, fischer PowerFull II 10, 0x260 SK TX VG blvz 50, 4048962445534
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 59,00*
€ 71,93*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 101,80*
€ 117,30*
€ 5,46*
ab € 127,76*
€ 127,76*
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 132,95*
Lager 6QTZH
15
€ 6,99*
ab € 133,00*
€ 133,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.