| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701952920761 Herst.-Nr.: 5701952920761 EAN/GTIN: 5701952920761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5701952920761 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: - Extrem langlebig - Ausgezeichnete Passform - Hervorragendes Tastempfinden - Einzigartige Atmungsaktivität - Sicherer und präziser Griff - Punkte auf der Handfläche - Genoppte Handinnenflächen - Mit dem Sanitized Verfahren behandelt - OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: rot-schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexi..., 28564207, 1647369, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Flexible A..., Gr.6, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Extrem langlebig, Ausgezeichnete Passform, Hervorragendes Tastempfinden, Einzigartige Atmungsaktivität, Sicherer und präziser Griff, Punkte auf der Handfläche, Genoppte Handinnenflächen, Mit dem Sanitized Verfahren behande..., OEKO-TEX®-zertifiziert, Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan, Farbe: rot-schwarz, Schutzhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 2,56* | € 3,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,85* | € 3,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|