| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953049867 Herst.-Nr.: 5701953049867 EAN/GTIN: 5701953049867 |
| |
|
| | |
| 5701953049867 Stützenfuß PP18 - Stahlqualität S 235 JR, galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit Versiegelung - Zur Aufnahme von vertikalen Lasten bis 58 kN - Höhenverstellbar im Bereich von 180-240 mm - Einfache Montage mit Schrauben Ø 10 mm, direkt in die Stütze - Löcher Ø 12 mm - ETA-07/0285 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, 5701953049867, Simpson Strong-Tie, Stützenfuß PP18, 28570641, 1648550, 28570626, Pfostenträger/-halter, 28570470, Holzverbinder, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Stützenfuß PP18/24BZ, Stahlqualität S 235 JR, galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit Versiegelung, Zur Aufnahme von vertikalen Lasten bis 58 kN, Höhenverstellbar im Bereich von 180-240 mm, Einfache Montage mit Schrauben Ø 10 mm, direkt in die Stütze, Löcher Ø 12 mm, ETA-07/0285 |
| | |
| |