| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953272708 Herst.-Nr.: 5701953272708 EAN/GTIN: 5701953272708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5701953272708 Pfostenhalter PCNB - Stahl, feuerverzinkt - Auch in eingebautem Zustand höhenverstellbar - Optional mit Blendhülse B54 - Geeignet für Pfostenquerschnitte ab 120 x 120 mm - Erfoderliche Bohrung im Holz: Ø 40 mm Löcher:Ø 14 mm Maß A:105 mm Maß B:40 mm Maß C:120 mm Maß E:160 mm Maß F:90 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pfostenhalter PCNB, 28570641, 1648550, 28570626, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Pfostenhalter PCNB40G-R, Stahl, feuerverzinkt, Auch in eingebautem Zustand höhenve..., Optional mit Blendhülse B54, Geeignet für Pfostenquerschnitte ab..., Erfoderliche Bohrung im Holz: Ø 40 ..., Löcher:Ø 14 mm, Maß A:105 mm, Maß B:40 mm, Maß C:120 mm, Maß E:160 mm, Maß F:90 mm, Simpson, Tie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 25,194* | € 34,284* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 30,2678* | € 41,4325* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 31,77* | € 42,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 31,98* | € 42,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|