| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953303501 Herst.-Nr.: 5701953303501 EAN/GTIN: 5701953303501 |
| |
|
| | |
| 5701953303501 Balkenträger BT4, 4-reihig, Edelstahl - Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L) - Schlitzbreite:7–8 mm - Befestigung:Typ 90:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm - Löcher:Typ 90:Ø 5 mm / Ø 8,5 mm - BefestigungTyp 120–240:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm - Löcher:Typ 120–240:Ø 5 mm / Ø 13 mm - ETA-07/0245 - DoP-e07/0245 Hinweis: Balkenträger BTN, Edelstahl, sind ab 1 Stück erhältlich! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5701953303501, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Balkenträger BT4 (4-reihig), Edelstahl, 28570510, 1648522, 28570505, 28570470, 28569394, 1 SST Balkenträger 4-reihigBT4-240S-B rostfrei, Balkenträger BT4, 4-reihig, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L), Schlitzbreite:7–8 mm, Befestigung:Typ 90:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm, Löcher:Typ 90:Ø 5 mm / Ø 8, 5 mm, BefestigungTyp 120–240:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm, Löcher:Typ 120–240:Ø 5 mm / Ø 13 mm, ETA-07/0245, DoP-e07/0245, Hinweis: Balkenträger BTN, sind ab 1 Stück erhältlich!, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,29* | € 91,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,3369* | € 95,2448* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 78,41* | € 98,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|