| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953344092 Herst.-Nr.: 5701953344092 EAN/GTIN: 5701953344092 |
| |
|
| | |
| 5701953344092 Balkenträger BT4, 4-reihig - Schlitzbreite:7–8 mm - Befestigung:Typ 90/4: Kammnägel Ø 4 mm x 60 / Stabdübel Ø 8 mm - Löcher:Typ 90/4:Ø 5 mm / Ø 8,5 mm - Befestigung:Typ 120–240/4:Kammnägel Ø 4 mm x 60 / Stabdübel Ø 12 mm - Löcher:Typ 120–240/4:Ø 5 mm / Ø 13 mm - ETA-07/0245 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5701953344092, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Balkenträger BT4 (4-reihig), 28570510, 1648522, 28570505, 28570470, 28569394, 1 SST Balkenträger 4-reihigBT4-90-B, Balkenträger BT4, 4-reihig, Schlitzbreite:7–8 mm, Befestigung:Typ 90/4: Kammnägel Ø 4 mm x 60 / Stabdübel Ø 8 mm, Löcher:Typ 90/4:Ø 5 mm / Ø 8, 5 mm, Befestigung:Typ 120–240/4:Kammnägel Ø 4 mm x 60 / Stabdübel Ø 12 mm, Löcher:Typ 120–240/4:Ø 5 mm / Ø 13 mm, ETA-07/0245 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,4383* | € 9,0751* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,658* | € 9,078* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 9,33* | | | | Lager 6QTZH | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 7,93* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|