| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953413507 Herst.-Nr.: 5701953413507 EAN/GTIN: 5701953413507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5701953413507 Pfostenhalter PCNS - Stahl, feuerverzinkt - Bestehend aus Kopfteil mit Spezialgewinde für einfache Montage und hohe Auszugswerte - Mit festem Rohr versehen - Für Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 12 x 12 cm geeignet - Anschluss von der Stirnseite, seitlich keine Verbindungsmittel sichtbar - Erforderliche Bohrung im Holz: Ø 40 mm Maß A:105 mm Maß B:40 mm Maß C:120 mm Maß E:70 mm Maß F:70 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pfostenhalter PCNS, 28570641, 1648550, 28570626, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Pfostenhalter PCNS40G-R, Stahl, feuerverzinkt, Bestehend aus Kopfteil mit Spezialg..., Mit festem Rohr versehen, Für Anschluss von Holzstützen aus N..., Anschluss von der Stirnseite, seitlich keine Verbindungsmittel si..., Erforderliche Bohrung im Holz: Ø 40..., Maß A:105 mm, Maß B:40 mm, Maß C:120 mm, Maß E:70 mm, Maß F:70 mm, Simpson, Tie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 16,8175* | € 23,5675* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 20,1898* | € 28,6605* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,12* | € 29,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,40* | € 29,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|