| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953645700 Herst.-Nr.: 5701953645700 EAN/GTIN: 5701953645700 |
| |
|
| | |
| 5701953645700 Pfostenhalter PCN24 - Stahl, feuerverzinkt - Pfostenhalter zum Aufdübeln - Schneller Einbau durch Verschraubung in drehbar gelagerter Tragplatte - Höhenverstellbar in eingebautem Zustand - 100 x 100 mm als kleinster Stützenquerschnitt möglich - Bohrung im Dorn Ø 11 mm für Stabdübel Ø 10 mm Löcher:Ø 6/11/14 mm Maß A:80 mm Maß B:24 mm Maß C:125 mm Maß E:180 mm Maß F:100 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenhalter PCN24, 28570641, 1648550, 28570626, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Pfostenhalter PCN24x180G-R, Stahl, feuerverzinkt, Pfostenhalter zum Aufdübeln, Schneller Einbau durch Verschraubun..., Höhenverstellbar in eingebautem Zus..., 100 x 100 mm als kleinster Stützenq..., Bohrung im Dorn Ø 11 mm für Stabdüb..., Löcher:Ø 6/11/14 mm, Maß A:80 mm, Maß B:24 mm, Maß C:125 mm, Maß E:180 mm, Maß F:100 mm, Simpson, Tie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,918* | € 26,068* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,4513* | € 26,0736* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,40* | € 26,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 19,52* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|