| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953714505 Herst.-Nr.: 5701953714505 EAN/GTIN: 5701953714505 |
| |
|
| | |
| 5701953714505 Balkenträger BT4, 4-reihig, Edelstahl - Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L) - Schlitzbreite:7–8 mm - Befestigung:Typ 90:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm - Löcher:Typ 90:Ø 5 mm / Ø 8,5 mm - BefestigungTyp 120–240:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm - Löcher:Typ 120–240:Ø 5 mm / Ø 13 mm - ETA-07/0245 - DoP-e07/0245 Hinweis: Balkenträger BTN, Edelstahl, sind ab 1 Stück erhältlich! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5701953714505, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Balkenträger BT4 (4-reihig), Edelstahl, 28570510, 1648522, 28570505, 28570470, 28569394, 1 SST Balkenträger 4-reihigBT4-200S-B rostfrei, Balkenträger BT4, 4-reihig, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L), Schlitzbreite:7–8 mm, Befestigung:Typ 90:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm, Löcher:Typ 90:Ø 5 mm / Ø 8, 5 mm, BefestigungTyp 120–240:Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm, Löcher:Typ 120–240:Ø 5 mm / Ø 13 mm, ETA-07/0245, DoP-e07/0245, Hinweis: Balkenträger BTN, sind ab 1 Stück erhältlich!, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,62* | € 75,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,6457* | € 78,2535* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 64,22* | € 81,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|