| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701953755706 Herst.-Nr.: 5701953755706 EAN/GTIN: 5701953755706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5701953755706 Stützenfuß PVD, PVDB, PVI und PVIB - Höhenverstellbar - Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / Stabdübel Ø 8 mm feuerverzinkt - Löcher:Typ PVD–PVDB:Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Typ PVI–PVIB:Ø 8,5 mm - ETA-07/0285 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, 5701953755706, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Strong, Stützenfuß PVD, PVDB, PVI und PVIB, 28570641, 1648550, 28570626, Pfostenträger/-halter, 28570470, 28569394, Befestigungstechnik, 1 SST Stützenfuß PVDB120G, Höhenverstellbar, Befestigung:CNA Kammnägel Ø 4 mm / Stabdübel Ø 8 mm feuerverzinkt, Löcher:Typ PVD–PVDB:Ø 5 mm / Ø 13, 5 mm, Typ PVI–PVIB:Ø 8, ETA-07/0285, Simpson, Tie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 54,058* | € 65,118* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 211,146* | € 253,006* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 270,68* | € 287,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 244,275* | € 295,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 259,18* | € 305,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 51,836* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|