Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Schiebetürensystem Placard 74 für Schrank, 2 Türen mit Profilen Wave,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-6015514
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     6015514
EAN/GTIN:
     8432393300498
Suchbegriffe:
6015514
Emuca Schiebetürensystem Placard 74...
2 Türen mit Profilen Wave
Dicke 16 mm
6015514 Schiebetürensystem für einen Schrank mit zwei Türen mit Laufrollen in der unteren Führungsschiene. Die Brettern sind nicht enthalten. Besteht aus Laufrollen mit Kugellagern aus Stahl. Die unterern Laufrollen können bis zu + 5 mm an die Höhe der Tür angepasst werden. Obere und untere Schiene werden in 2350 mm Länge geliefert, damit diese in die gewünschte Länge geschnitten werden können. Das Griffprofil Profil werden in 2350 mm Länge geliefert damit diese in die gewünschte Länge geschnitten werden können. Gleitschutz dank einer Feder am unteren Rolle und einer anpassbaren Antisprung-Abdeckung an der oberen Rolle. Der Stopper der Feder der unteren Rolle erleichtert den Einbau der Türen. verfügt über eine Bremsvorrichtung zum sanften Öffnen und Schließen der Türen. Dank des Hydraulikkolbens verfügt die Vorrichtung über mehr Haltekraft, was ein fortschrittliches und präzises Schließen ermöglicht. Die maximaße Traglast pro Tür beträgt 30 kg. Kit für Schrank Placard mit zwei Schiebetüren einschließlich aller Beschläge und Profile zur Montage und Anbringung außer den Brettern. Mit diesem System aus Beschlägen und Profilen können Sie Ihren eigenen Schrank oder Kleiderschrank mit zwei von innen gestützten, sanft und leise gleitenden Türen konstruieren. Das Schiebetürensystem Placard verfügt über untere Rollen mit Kugellager aus Stahl, eine Türhöhenregulierung um + 5 mm und eine Vorrichtung zum Blockieren der Feder, was die Anbringung erleichtert. Beinhaltet einen Gleitschutz dank einer Feder am unteren Schlitten und einer anpassbaren Antisprung-Abdeckung an der oberen Rolle.Darüber hinaus enthält er eine Bremsvorrichtung zum Öffnen und sanften Schließen der Türen mit einer maximalen Traglast von bis zu 30 kg pro Tür. Dank des Hydraulikkolbens verfügt das System über eine größere Haltekraft, was für fortschrittliches und effizientes Schließen sorgt. Zum Einbau der Türen enthält die Lieferung ein U-förmiges vertikales Profil und Profile für die Griffe Sharp aus Aluminium und schwarzes Finish für Türen mit einer Stärke von 16 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,11*
€ 242,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 202,65*
€ 241,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 197,05*
€ 234,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 189,33*
€ 225,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 165,76*
€ 197,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.