| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-6408487508363 Herst.-Nr.: 6408487508363 EAN/GTIN: 6408487508363 |
| |
|
| | |
| 6408487508363 Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7148 ZENIT EVO«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC, SRA, SRB Ausführung: - Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® - Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche - Antistatisch - Atmungsaktiv - Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle Material: Textil / Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 6408487508363, Ejendals, Halbschuh »JALAS® 7148 ZENIT EVO«, S3 SRC ESD, 28562889, 1647232, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh 7148 Zenit Evo, S3, SRC, Gr. 38, Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7148 ZENIT EVO«, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, SRA, SRB, Ausführung:, Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche, Antistatisch, Atmungsaktiv, Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend, Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle, Material: Textil / Innenfutter Polyester, Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,32* | € 127,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,35* | € 128,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,03* | € 132,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 136,1225* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 119,91* | € 142,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|