| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-6411501701268 Herst.-Nr.: 6411501701268 EAN/GTIN: 6411501701268 |
| |
|
| | |
| 6411501701268 PowerGear Blechschere - Ideal zum Schneiden einer Vielzahl schwerer Materialien, wie z.B. Blech, Leerrohre, Gipskartonecken, Metallstreben, Verkleidungen, Laibungen, Blenden, Tropfkanten, Dachrinnen und mehr - Klingen mit patentierter PowerGear™ Technologie, hebelkraftverstärkende Getriebe, die Ihnen 40 % mehr Kraft verleihen, besonders während der anstrengendsten Phase des Schneidens. - Optimierter Griff, der in die Hand passt, es kann mehr Kraft aufgewendet werden ohne die Schnittlänge zu beeinträchtigen - EasyAction™ Griff öffnet sich automatisch, um Ermüdung entgegenzuwirken - Klingen und Griffe aus geschmiedetem Vergütungsstahl – 40% stärker für lange Lebensdauer und Haltbarkeit - Klingenerle verlängert bis in die Griffe für mehr Kraft - Ergonomische SoftGrip® Griffe mit strategischer Struktur für gesteigerten Komfort & Kontrolle - Schneidkraft: schneidet bis 18er kaltgewalzten Stahl (1.214 mm) oder 22er Edelstahl (0.7937 mm) - Schnittlänge: 38 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere, 6411501701268, Blechscheren, Schere, PowerGear Blechschere, 28589039, 28588948, Scheren, 28588852, Beschaffungsartikel Fiskars, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Blechschere rechter Schnitt Beschaffungsartikel Beschaffungsartikel, Ideal zum Schneiden einer Vielzahl schwerer Materialien, wie z.B. Blech, Leerrohre, Gipskartonecken, Metallstreben, Verkleidungen, Laibungen, Blenden, Tropfkanten, Dachrinnen und mehr, Klingen mit patentierter PowerGear™ Technologie, hebelkraftverstärkende Getriebe, die Ihnen 40 % mehr Kraft verleihen, besonders während der anstrengendsten Phase des Schneidens, Optimierter Griff, der in die Hand passt, es kann mehr Kraft aufgewendet werden ohne die Schnittlänge zu beeinträchtigen, EasyAction™ Griff öffnet sich automatisch, um Ermüdung entgegenzuwirken, Klingen und Griffe aus geschmiedetem Vergütungsstahl – 40% stä |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | 8 | | € 6,99* | ab € 27,20* | € 32,73* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 27,90* | € 33,56* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 28,36* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 261,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|