| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-65480 Herst.-Nr.: 65480 EAN/GTIN: 4023149654800 |
| |
|
| | |
| 65480 Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm • Zur Befestigung von Aufhängeschienen und Titan-Regalbodenträgern
• Für Schraubendreher PZ2 • Stahl verzinkt
Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm • Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein • Für andere Wandmaterialien ist das handelsüblche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen • Kunststoff weiß
Set besteht aus: 100 Spezialschrauben und 100 Mauerwerksdübel
Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten: • Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß. • Ebenso haben wir auf die der Wandmaterialien keinen Einfluß. • Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln,Kalksandvollsteinen,Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm. • Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen. • Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden. • Befestigung von Aufhängeschienen: - mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube Ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H). • Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig. • Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 65480, Hettich, Spezialschraube ø 5, 5 x 50 mm und Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm, Schrankaufhänger, Befestigungsmaterial, 4023149654800 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,2771* | € 0,3871* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2742* | € 0,4357* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,64* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,38* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3753* | € 0,7736* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|