Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Terrassenschraube 5,0x50 SK TX TG A2 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-660605
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660605
EAN/GTIN:
     4048962050899
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
660605 Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FTS-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, flachem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya, Bangkirai, Douglasie, Eiche, IPE, Itauba, Kapur, Lärche, Massaranduba und Robinie.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
5,0 mm
Material:
Edelstahl A2
Verarbeitung in:
Massaranduba | Bangkirai | Hartholz
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-Ø:
3,65 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, terrassenbauschraube a2, senkkopfschraube ohne norm, fischer terrassenschraube, 660605, fischer Terrassenschraube 5, 0x50 SK TX TG A2 500, 4048962050899
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15000
€ 6,40*
ab € 55,06*
€ 70,04*
€ 5,00*
ab € 59,91*
€ 75,58*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 71,16*
€ 88,92*
3 Tage
15000
€ 6,40*
ab € 76,09*
€ 94,37*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 82,30*
€ 101,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,30*
€ 103,887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,46*
€ 99,3174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.