Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Terrassenschraube 5,5x50 SK TX TG A2 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-660615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660615
EAN/GTIN:
     4048962126600
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
660615 Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FPF-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen.Das PowerFast Gewinde sorgt für einen schnellen Anbiss und die zusätzlichen Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiederstand, wodurch kraft- und akkuschonend gearbeitet werden kann. Die PowerFast Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, kleinem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya, Bangkirai, Douglasie, Eiche, IPE, Itauba, Kapur, Lärche, Massaranduba und Robinie. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
5,5 mm
Material:
Edelstahl A2
Verarbeitung in:
Bangkirai | Hartholz | Massaranduba
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
25 mm
Kern-Ø:
3,95 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, terrassenbauschraube edelstahl, senkkopfschraube ohne norm, 660615, fischer Terrassenschraube 5, 5x50 SK TX TG A2 200, 4048962126600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1782*
€ 0,1782*
Lager 6QTZH
762
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,25*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2657*
€ 0,2657*
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2155*
€ 0,3032*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,382*
€ 0,382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.