Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 4,0x40 SK PZ TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670215
EAN/GTIN:
     4048962370737
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670215 Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
4,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
28 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, 670215, fischer PowerFast II 4, 0x40 SK PZ TG blvz 100, 4048962370737
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,014*
€ 0,0208*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0149*
€ 0,0223*
Lager 6QTZH
432
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,03*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,022*
€ 0,0325*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0239*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,0337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,0328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.