Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 4,5x60 SK PZ TG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670321
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670321
EAN/GTIN:
     4048962371796
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670321 Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
4,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
36 mm
Kern-Ø:
2,75 mm
Kopfhöhe:
2,9 mm
Kopf-Ø:
9,0 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, 670321, fischer PowerFast II 4, 5x60 SK PZ TG blvz 500, 4048962371796
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 14,76*
€ 19,96*
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 24,86*
€ 5,00*
ab € 18,87*
€ 25,13*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,23*
€ 26,89*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 27,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.