Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 5,0x120 SK TX TG blvz 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670368
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670368
EAN/GTIN:
     4048962372267
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
670368 Die fischer PowerFast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
5,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Spanplatten | Holzfaserplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
70 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, 670368, fischer PowerFast II 5, 0x120 SK TX TG blvz 100, 4048962372267
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 11,81*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 17,20*
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,65*
€ 17,35*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,72*
€ 20,04*
Lager 6QTZH
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 20,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.