Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 5,0x20 SK PZ VG blvz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670387
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670387
EAN/GTIN:
     4048962372458
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670387 Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
5,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
14 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopf spanplattenschraube 5x 20, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube 5x20, 670387, fischer PowerFast II 5, 0x20 SK PZ VG blvz 50, 4048962372458
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,017*
€ 0,0259*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0183*
€ 0,0279*
Lager 6QTZH
388
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,031*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0266*
€ 0,0405*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,0331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.