Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 5,0x120 SK PZ TG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670411
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670411
EAN/GTIN:
     4048962372694
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
670411 Die fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Durchmesser:
5,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
70 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, 670411, fischer PowerFast II 5, 0x120 SK PZ TG blvz 200, 4048962372694
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,43*
€ 8,98*
3 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 23,20*
€ 30,75*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 28,50*
€ 37,30*
€ 5,46*
ab € 29,69*
€ 39,00*
€ 3,90*
ab € 30,63*
€ 40,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.