Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh IB1029,schwarz, ESD S1P, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774536036
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774536036
EAN/GTIN:
     0690774536036
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774536036 Sicherheitshalbschuh »IB1029«, S1P SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe
- Die Zehenschutzkappe aus Aluminium reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345)
- Rutschhemmend auf Stahlboden mit Glycerin und Keramikfliesen mit Reinigungsmittel
Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi
Material: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, 690774536036, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »IB1029«, S1P SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774536036, Halbschuh IB1029, schwarz, ESD S1P, Gr.37, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Metallfreie, durchtrittsichere Sohlenplatten aus Verbundstoffgewebe, Die Zehenschutzkappe aus Aluminium reduziert das Gewicht bei gleichzeitigem Stoßschutz (erfüllt oder überschreitet die Sicherheitsnorm EN ISO 20345), Rutschhemmend auf Stahlboden mit Glycerin und Keramikfliesen mit Reinigungsmittel, Fußbett: MemoryTech, Sohle: Gummi, Material: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittsicher, ESD, Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,06*
€ 114,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 122,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,61*
€ 122,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 124,17*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 111,06*
€ 138,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,29*
€ 164,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,18*
€ 160,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,46*
€ 151,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,16*
€ 144,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,06*
€ 132,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.