| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-690774536944 Herst.-Nr.: 0690774536944 EAN/GTIN: 0690774536944 |
| |
|
| | |
| 690774536944 Sicherheitshalbschuh »IB4090«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: - Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe - Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel - Neoprenfutter für umhüllende Passform - Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit - Flexnuten für besseren Halt Fußbett: MemoryTech Zwischensohle: Mit hoher Energieaufnahme Sohle: Gummi mit Flexkerben Material: Mesh und Ripstopgewebe Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, 690774536944, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »IB4090«, S1P SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774536944, Halbschuh IB4090, schwarz, ESD S1P, Gr.41, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe, Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel, Neoprenfutter für umhüllende Passform, Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit, Flexnuten für besseren Halt, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: Mit hoher Energieaufnahme, Sohle: Gummi mit Flexkerben, Material: Mesh und Ripstopgewebe, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, ESD, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,08* | € 111,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,47* | € 115,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,83* | € 117,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,89* | € 118,36* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 104,75* | € 130,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|