Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774537071
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774537071
EAN/GTIN:
     0690774537071
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774537071 Sicherheitshalbschuh »IB4095«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe
- Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel
- Neoprenfutter für umhüllende Passform
- Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit
- Flexnuten für besseren Halt
Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi mit Flexkerben
Material: Mesh und Ripstopgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, 690774537071, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »IB4095«, S3 SRC, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774537071, Halbschuh IB4095, schwarz-gelb, S3, Gr.45, S3 SRC ESD, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe, Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel, Neoprenfutter für umhüllende Passform, Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit, Flexnuten für besseren Halt, Fußbett: MemoryTech, Sohle: Gummi mit Flexkerben, Material: Mesh und Ripstopgewebe, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Antistatisch, Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,85*
€ 105,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,05*
€ 114,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 116,45*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 117,34*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 104,01*
€ 129,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,65*
€ 154,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,37*
€ 152,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,41*
€ 142,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,20*
€ 137,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.