Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenschuh IB1092, schwarz, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774578043
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774578043
EAN/GTIN:
     0690774578043
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774578043 Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten
- MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung
- Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick
- Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung
- TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität
Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: EVA
Sohle: Gummi
Material: Leder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, halbschuh s1p 44, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 690774578043, Reebok, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774578043, Damenschuh IB1092, schwarz, Gr.44, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten, MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung, Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick, Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung, TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: EVA, Sohle: Gummi, Material: Leder, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Schnurstiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 85,22*
€ 110,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,77*
€ 114,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 116,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 116,34*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 104,25*
€ 129,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,47*
€ 154,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,58*
€ 151,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,09*
€ 148,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,83*
€ 137,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,25*
€ 124,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.