Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774596283
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774596283
EAN/GTIN:
     0690774596283
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774596283 Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Robustes und wasserabweisendes Obermaterial
- Atmungsaktives Futter
- Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech
- Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit
- Kein freiliegendes Metall
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: Gummi
Material: Leder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 690774596283, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774596283, Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.44, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Robustes und wasserabweisendes Obermaterial, Atmungsaktives Futter, Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech, Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit, Kein freiliegendes Metall, Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Sohle: Gummi, Material: Leder, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD, Halbschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 95,94*
€ 120,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 120,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 121,22*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,54*
€ 122,17*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 108,05*
€ 134,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,67*
€ 160,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,62*
€ 157,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,50*
€ 155,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,09*
€ 144,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,05*
€ 128,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 108,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.