Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ASTRORIDE S3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774656178
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774656178
EAN/GTIN:
     0690774656178
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774656178 Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit
- Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung
- Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen
- Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform
Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: ASTROFOAM
Sohle: Gummi
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 690774656178, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774656178, Halbschuh ASTRORIDE S3 Gr.39, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit, Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung, Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen, Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: ASTROFOAM, Sohle: Gummi, Material: Mesh, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD, Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,11*
€ 92,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,26*
€ 100,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 102,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 102,27*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 92,06*
€ 113,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,69*
€ 134,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,60*
€ 125,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 92,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.