| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-690774656192 Herst.-Nr.: 0690774656192 EAN/GTIN: 0690774656192 |
| |
|
| | |
| 690774656192 Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: - Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit - Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung - Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen - Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform Fußbett: MemoryTech Zwischensohle: ASTROFOAM Sohle: Gummi Material: Mesh Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, 690774656192, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774656192, Halbschuh ASTRORIDE S3 Gr.41, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit, Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung, Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen, Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: ASTROFOAM, Sohle: Gummi, Material: Mesh, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,99* | € 102,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,68* | € 102,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,03* | € 102,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,74* | € 104,57* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 92,03* | € 113,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 92,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|