| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-690774672024 Herst.-Nr.: 0690774672024 EAN/GTIN: 0690774672024 |
| |
|
| | |
| 690774672024 Sicherheitshalbschuh »IB4453«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: - Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion - TPU-Stabilitätszone für erweiterte Stabilität und Zonenunterstützung, die schweres Heben und Stöße unterstützt - Das MemoryTech Memory Foam-Fußbett passt sich den Konturen Ihres Fußes an - Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt - Extra breite Zehenpartie aus Verbundwerkstoff reduziert das Gewicht und sorgt gleichzeitig für Aufprallschutz - Die Außensohle zeichnet sich durch Hitze- und Heizölbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit in extremen Umgebungen aus Fußbett: Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett Sohle: Dual-Density-Gummi mit RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt Material: Mesh mit TPU Sicherheit: Kuststoff-Zehenschutzkappe, ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik schuhe, 690774672024, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »IB4453«, S1P SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774672024, Halbschuh IB4453, grau, S1PS, Gr.41, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion, TPU-Stabilitätszone für erweiterte Stabilität und Zonenunterstützung, die schweres Heben und Stöße unterstützt, Das MemoryTech Memory Foam-Fußbett passt sich den Konturen Ihres Fußes an, Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt, Extra breite Zehenpartie aus Verbundwerkstoff reduziert das Gewicht und sorgt gleichzeitig für Aufprallschutz, Die Außensohle zeichnet sich durch Hitze- und Heizölbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit in extrem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 84,16* | € 104,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 85,95* | € 106,29* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,28* | € 108,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 90,19* | € 108,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 101,88* | € 121,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|